画像準備中

400SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37962967 品番 400SRP-NRB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)108×108 取付高(mm)140 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)29 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.429S-NRB100 ストッパーなし 取付高H(mm)140 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする