車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)220
取付座(mm)140×144
取付ピッチ(mm)140×144
取付高(mm)240
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×144
車輪No.429S-NRB200
車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
取付高H(mm)240
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式固定車キャスター