車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)140×94
取付高(mm)174
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×94
車輪No.425S-WR125
ストッパーなし
取付高H(mm)174
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター