ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963125
品番
400SR-WRB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
140×94
取付高(mm)
174
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
435S-WRB125
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード