画像準備中

400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 注文コード37963143 品番400S-UBB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)140×140 取付高(mm)240 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)42 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.423S-UBB200 旋回半径(mm)157 ストッパーなし 取付高H(mm)240 偏芯E(mm)55 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする