400S-WR150 400S 自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37963161

400S 自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)199
内容量1個注文コード37963161品番400S-WR150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)130×130取付ピッチ(mm)130×130取付高(mm)199材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.425S-WR150旋回半径(mm)118ストッパーなし取付高H(mm)199偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする