車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)30
ねじ径UNF1/2×20山
軸長(mm)14
取付高(mm)69
材質(車輪)ウレタン
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。
トラスコ品番813-7766
形状自在車S
荷重種別軽荷重
質量(g)241
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
車輪No.409-UR50
旋回半径(mm)60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)14
偏芯E(mm)20
適合スパナ19×21
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプボール車輪