405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37963265 品番 40515B-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)8×38 取付高(mm)64 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 付属品No.11ソケット付 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ 車輪No.409-UR50 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)20 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)20 軸径T(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
注意
※UR(ウレタン)車はグレー色です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする