画像準備中

405A 自在車(ナイロン車)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF1/2×20山 車輪径(Φmm)40 注文コード37963317 品番405A-10N40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン 型式405A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.409-N40 旋回半径(mm)46 車輪ナイロン一体車輪 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37963317 405A-10N40 07005942 405A-10N40 405Aシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター 405Aシリーズ自在ナイロン車40mm ハンマーキャスター 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08015567
2015-10-08
用途:
木製の柱の底への取り付け

キャスター自体はさすがハンマーキャスター製で何も問題なかったが、
ねじ込みのネジがM12までは良かったがピッチが1.25なのを見落としていた。
(どうやらキャスターとしては一般的サイズのようだが)
その為に、木製の柱側の雌ねじを苦慮することとなり、結局差し込み式を買い直すことになった。
ボルト部分の長さも短いために、金属板を挟み込む様な取り付けを想定した製品に思える。
ナットも付属しないので、M12xP1.25の物を別で用意する必要もある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする