ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
405B・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963335
品番
405B-N40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
25
軸径×軸長(mm)
8×38
取付高(mm)
56
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
409-N40
旋回半径(mm)
46
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター