車輪(ナイロンホイール・ウレタン車)409-UR

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37963414 品番 409-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
車輪径(Φmm)50 ボス幅H(mm)46 穴径d(Φmm)6.8 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 適合品番405P、A、B、K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771601
2019-11-06
用途:
スーツケースの車輪修理
自動車・二輪車・自転車関連業

幅広は商品が少なく助かりました。補修も無事完了し、20年使用したスーツケースの寿命を延長できました。なんでも取り扱っているモノタロウに感謝。

対象商品:
35771601
2017-10-21
用途:
スーツケースの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

安物で、元々はプラスチックのローラーがガラガラと騒音を撒き散らしていたスーツケースが、この商品で生まれ変わりました。

この直径でこれだけ幅があるものは貴重です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする