画像準備中

413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37963615 品番 413JR-UBB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)140 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)110×78 取付高(mm)140 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)110×78 車輪No.423S-UBB100 ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする