ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963624
品番
413SA-CHR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
173
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434S-CHR125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード