ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963633
品番
413SA-CHR150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
196
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434S-CHR150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード