ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963642
品番
413SA-MCB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
138
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
33
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
499S-MCB100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード