画像準備中

413SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37963667 品番 413SA-MCB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)196 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)43 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.499S-MCB150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする