画像準備中

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×2.5 車輪径(Φmm)100 注文コード37963746 品番413SA-RD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)138 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413SA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.427S-RD100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の足として使用しています。転がりやすさ、値段どれをとっても使いやすいです。

対象商品:
08015655
2020-02-04
用途:
ドラム缶ドリーに

動きが悪くなったドラム缶ドリーのキャスターの交換品に購入。とても安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする