LERH10J-3 L Series(LERH10J) SMC 37963747

L Series(LERH10J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード37963747品番LERH10J-3
参考基準価格(税別)¥93,060販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
サイズ10揺動角度(3) 外部ストッパ: 90deg精度(H) テーブル:高精度形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ種類(-) コントローラなしモータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする