413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37963764 品番 413SA-URB125
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)173 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)38 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.423S-URB125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 適合スパナ23×29 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする