ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963773
品番
413SA-URB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
196
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
423S-URB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
41
適合スパナ
23×29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード