ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
37963791
品番
413SA-WR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
173
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
425S-WR125
旋回半径(mm)
104
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
適合スパナ
23×29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード