LERH10J-S16N1D L Series(LERH10J) SMC 37963826

L Series(LERH10J)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード37963826品番LERH10J-S16N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,860
サイズ10揺動角度(-) 310degコントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)精度(H) テーブル:高精度形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする