LERH10J-R36PD L Series(LERH10J) SMC 37963862

L Series(LERH10J)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード37963862品番LERH10J-R36PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,170
サイズ10揺動角度(-) 310degコントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)精度(H) テーブル:高精度形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする