ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963904
品番
413SK-N65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429G-N65
旋回半径(mm)
69
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード