ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
413SK・自在車(ゴム車)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
37963931
品番
413SK-NB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
189
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在
型式
413SK自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
旋回半径(mm)
117
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
41
軸径T(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード