ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37963947
品番
413SK-NRB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
429S-NRB100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
35
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード