ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
413SK・自在車(ゴム車)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37964017
品番
413SK-RD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在
型式
413SK自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
427S-RD50
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
26
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37964017
413SK-RD50
07005468
413SK-RD50
413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました