画像準備中

415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 車輪径(Φmm)125 注文コード37964184 品番4151EN-PR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ外径・車輪径など25種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)32×52 取付高(mm)152 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EN自在車 車輪幅(mm)22 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR125 旋回半径(mm)103 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)39 適合スパナ21×23 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37964184 4151EN-PR125 07003623 4151EN-PR125 ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする