ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
Φ32
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37964297
品番
4151EN-UR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・車輪径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
Φ32×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
Φ32
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
2.3