車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)60
軸径×軸長(mm)Φ32×52
取付高(mm)107
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UR85
旋回半径(mm)74
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)Φ32
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)2.3