415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)19.1 適合パイプ外径(inch)3/4 車輪径(Φmm)50 注文コード37964324 品番4151EU-MC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合パイプ外径・車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53 取付高(mm)68 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499G-MC50 旋回半径(mm)58 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 取付パイプ内径T(mm)16〜18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)19.1 適合パイプ外径(inch)3/4 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.5 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする