415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)19.1 適合パイプ外径(inch)3/4 適合パイプ内径(Φmm)16〜18 車輪径(Φmm)50 注文コード37964421 品番4151EU-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)3/4×53 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)58 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)21 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)19.1 適合パイプ外径(inch)3/4 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.5 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 適合パイプ内径(Φmm)16〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする