車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)40
軸径×軸長(mm)3/4×53
取付高(mm)85
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439E-UR65
旋回半径(mm)62
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)24
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)19.1
適合パイプ外径(inch)3/4
パイプ肉厚(mm)1.0〜1.5
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
適合パイプ内径(Φmm)16〜18