415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード37964482 品番4151EX-N65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は車輪径など14種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)16×50 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N65 旋回半径(mm)62 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)24 軸長L(mm)50 偏芯E(mm)24 軸径T(mm)16 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする