ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
37964552
品番
4151EX-UR75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
16×50
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
16
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪