ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
Φ38
車輪径(Φmm)
150
注文コード
37964586
品番
4152EN-MC150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
Φ38×52
取付高(mm)
180
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
499E-MC150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
Φ38
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
2.3