ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
22.2
適合パイプ外径(inch)
7/8
適合パイプ内径(Φmm)
19〜21
車輪径(Φmm)
40
注文コード
37964674
品番
4152EU-N40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
ハンドルは三価クロム化成処理をしています。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
7/8×53
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車S
型式
415EU自在車
車輪幅(mm)
16
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N40
旋回半径(mm)
51
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
20
軸長L(mm)
53
偏芯E(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
22.2
適合パイプ外径(inch)
7/8
パイプ肉厚(mm)
1.0〜1.6
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
適合パイプ内径(Φmm)
19〜21
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。