ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
22.2
適合パイプ外径(inch)
7/8
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37964692
品番
4152EU-N65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
ハンドルは三価クロム化成処理をしています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
7/8×53
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車S
型式
415EU自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
53
偏芯E(mm)
24
取付パイプ内径T(mm)
19〜21
適合パイプ外径(Φmm)
22.2
適合パイプ外径(inch)
7/8
パイプ肉厚(mm)
1.0〜1.6
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37964692
4152EU-N65
06996508
4152EU-N65
EUシリーズ自在SP付ナイロン車65mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました