車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)30
軸径×軸長(mm)7/8×53
取付高(mm)59
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)16
金具仕上クロームメッキ
車輪No.439G-UR38
旋回半径(mm)51
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)20
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)22.2
適合パイプ外径(inch)7/8
パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
適合パイプ内径(Φmm)19〜21