415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 適合パイプ内径(Φmm)19〜21 車輪径(Φmm)75 注文コード37964744 品番4152EU-UR75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)7/8×53 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)29 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 パイプ肉厚(mm)1.0〜1.6 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 適合パイプ内径(Φmm)19〜21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする