ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37964787
品番
4152EX-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
18×50
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車S
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
24
軸径T(mm)
18
適合スパナ
19×21
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37964787
4152EX-UR65
07004716
4152EX-UR65
EXシリーズ自在SP付ウレタン車65mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました