画像準備中

415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37964796 品番4152EX-UR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など24種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)18×50 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)50 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)18 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37964796 4152EX-UR75 07004725 4152EX-UR75 EXシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター EXシリーズ自在SP付ウレタン車75mm ハンマーキャスター 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする