ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
Φ25
車輪径(Φmm)
40
注文コード
37964927
品番
4153EN-UR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合パイプ外径・車輪径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
Φ25×52
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
16
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR38
旋回半径(mm)
51
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
20
適合パイプ外径(Φmm)
Φ25
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37964927
4153EN-UR40
07003307
4153EN-UR40
ENシリーズ自在SP付ウレタン車
ハンマーキャスター
1個
¥
849
税込
¥
934
注文コードが変更になりました