画像準備中

415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)Φ25 車輪径(Φmm)65 注文コード37964945 品番4153EN-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合パイプ外径・車輪径など17種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)Φ25×52 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UR65 旋回半径(mm)62 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)24 適合パイプ外径(Φmm)Φ25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37964945 4153EN-UR65 07003325 4153EN-UR65 ENシリーズ自在SP付ウレタン車 ハンマーキャスター ENシリーズ自在SP付ウレタン車 ハンマーキャスター 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする