画像準備中

415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 注文コード37965033 品番4153EX-PR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・許容荷重・RoHS指令など22種類から選べます 他の種類を見る

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)19×52 取付高(mm)152 材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)22 形状自在車S 型式415EX自在車 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR125 旋回半径(mm)103 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)39 軸径T(mm)19 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37965033 4153EX-PR125 07004752 4153EX-PR125 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする