415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37965067 品番4153EX-R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は車輪径など36種類から選べます 他の種類を見る

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)19×52 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EX自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)32 軸径T(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする