415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)□25 注文コード37965225 品番4154EN-RN100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合パイプ外径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)□25×52 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-RN100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)□25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状角パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする