ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
□25
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37965277
品番
4154EN-UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合パイプ外径・車輪径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
□25×52
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
58
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
適合パイプ外径(Φmm)
□25
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
角パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37965277
4154EN-UR50
07003352
4154EN-UR50
ENシリーズ自在SP付ウレタン車50mm
ハンマーキャスター
1個
¥
959
税込
¥
1,055
注文コードが変更になりました