415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 適合パイプ内径(Φmm)18〜20 車輪径(Φmm)150 注文コード37965347 品番4154EU-R150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径など39種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)22.2×53 取付高(mm)180 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EU自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)42 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)42 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)22.2 適合パイプ外径(inch)7/8 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪 適合パイプ内径(Φmm)18〜20
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
※ハンドルは三価クロム化成処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08015865
2018-05-31
用途:
ペール缶(一斗缶)スタンドに取り付け

パイプ外径約22oくらいで足のプラキャップが19-21の2つ掛け缶スタンドを何個か並べて使っているのですが、移動できるようになり大変満足しました♪

対象商品:
08015874
2018-03-09
用途:
タイヤの保管棚の製作
農・林・水産業

タイヤを格納する棚を鉄パイプとL字鋼で製作した。移動用に鉄パイプに合うキャスターを探したところ寸法に合うのが見つかり取り付けるとぴったりで大変満足している。

対象商品:
37964412
2015-08-21
用途:
学校実習室

25年前に取得した処置用ワゴンなのであきらめていましたが、サイズ・仕様の合うキャスターがあって本当に助かりました。 足回りだけ新品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする