※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
□32
車輪径(Φmm)
125
注文コード
37965444
品番
4155EN-R125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・車輪径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
□32×52
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車S
型式
415EN自在車
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-R125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
39
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
39
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
□32
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
角パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
1.6
車輪タイプ
単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理